Motion
75065606

DICHTOMATIK
75065606

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.375 po Dia. en coupe transversale, FKM (Viton®), 90 Duromètre, Noir
N° D’ARTICLE MI07478995
N° MFR75065606
Prix26.43 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75065606

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.375 po Dia. en coupe transversale, FKM (Viton®), 90 Duromètre, Noir
N° D’ARTICLE MI07478995
N° MFR75065606
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
Prix26.43 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.375 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.010 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    5 à 390 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75065606 .375 (3/8) 90 DURO. O-RING CORDON
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères
  • Prix par pied