Motion
3202 A-ZTN9

SKF
3202 A-ZTN9

Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 15.9 mm, contact de 30 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI07480249
N° MFR3202 A-ZTN9
Prix169.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3202 A-ZTN9

Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 15.9 mm, contact de 30 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI07480249
N° MFR3202 A-ZTN9
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
Prix169.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Contact Angle  
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    15.875 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    15.9 mm
  • Poids
    0.155 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3202 A-ZTN9 PALIER À BLINDAGE UNIQUE
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573930631
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge statique radiale
    1530
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    3220
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573930631

Aperçu

Description du fabricant
3202 A-ZTN9 PALIER À BLINDAGE UNIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs