Motion
CDQMA40-100-M9BSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQMA40-100-M9BSDPC

Cylindre pneumatique compact - Type tige de guidage, alésage 40 mm, course 100 mm
N° D’ARTICLE MI07483305
N° MFRCDQMA40-100-M9BSDPC
Prix257.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQMA40-100-M9BSDPC

Cylindre pneumatique compact - Type tige de guidage, alésage 40 mm, course 100 mm
N° D’ARTICLE MI07483305
N° MFRCDQMA40-100-M9BSDPC
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
Prix257.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Tige de guidage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQM
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options
    Tige de piston et écrou d’extrémité en acier inoxydable
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQM

Aperçu

Description du fabricant
CDQMA40-100-M9BSDPC
  • Cylindre compact de type tige de guidage
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Courses standard (mm) : 5 à 100
  • 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
  • Précision non rotative de 0.2 ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté