Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Accident vasculaire cérébral125 mm
Détails
- Changement automatiqueSolide, à usage général, 2 fils, horizontal
- Type de cylindre compactLong AVC
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresCQ2
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Cylindre compact à double action, à tige unique et à course longue
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm) : 125, 150, 175, 200, 250, 300
- Filetages de port : Rc, NPT ou G
- Capacité d’interrupteur automatique