Motion
SHUSTER 2204

SHUSTER CORP
SHUSTER 2204

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07486446
N° MFRSHUSTER 2204
Prix29.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 2204

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 18 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07486446
N° MFRSHUSTER 2204

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2204 ROULEMENT À BILLES À DOUBLE RANGÉE, 20X47X18
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    SHUSTER 2204 Le roulement présente un alésage droit de 20 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 18 mm; conçu pour une utilisation industrielle légère.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 2204
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
2204 ROULEMENT À BILLES À DOUBLE RANGÉE, 20X47X18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon