Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Anneau intérieur Largeur38.1 mm
- Anneau extérieur Largeur22.2 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale19 500 N
- Capacité de charge statique radiale11 200 N
- Type de jointContact avec Flinger