Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Anneau intérieur Largeur49.2 mm
- Anneau extérieur Largeur22 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale31 850 N
- Capacité de charge statique radiale20 800 N
- Type de jointContact avec Flinger