Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.8281 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.5940 po
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Largeur du boîtier4.188 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.063 po
- Longueur totale Diamètre7.406 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSUC209-27
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieSUCSFL
- Type de roulementBalle