Motion
ECF-1754-14-F COQUILLE ET TUBE

THERMAL TRANSFER PROD LTD
ECF-1754-14-F SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI07488630
N° MFRECF-1754-14-F SHELL & TUBE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
ECF-1754-14-F SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI07488630
N° MFRECF-1754-14-F SHELL & TUBE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    14
  • Taille
    1754

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier
  • Description
    ECF-1754-14-F COQUILLE ET TUBE
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Série
    ECF
  • Matériau de la coquille
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ECF-1754-14-F COQUILLE ET TUBE
  • Construction en coquille d’acier robuste
  • Tube de 3/8 po
  • Plus grand diamètre de coquille que l’EK
  • Diamètre maximal de 8.50 po
  • Capacité et performance de débit élevées
  • Conception de forfaits à ailettes à haute efficacité
  • Embouts amovibles pour faciliter le nettoyage du tube
  • Supports de montage inclus – peuvent être tournés pour une installation simple
  • NPT
  • EIG
  • BSPP
  • Raccords BSPT ou à bride