Motion
22352CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
22352CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 540 mm, largeur 165 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07488687
N° MFR22352CAMC3W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22352CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 540 mm, largeur 165 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07488687
N° MFR22352CAMC3W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    165 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176037412
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    029176037412

Aperçu

Description du fabricant
22352CAMC3W507 BRG