Motion
CRPS-PN210T

SEALMASTER
CRPS-PN210T

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 50 mm, matériau composite haute résistance, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07490048
N° MFRCRPS-PN210T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRPS-PN210T

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 50 mm, matériau composite haute résistance, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07490048
N° MFRCRPS-PN210T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    2.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 à 6.5000 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Longueur totale
    8.1250 po
  • Poids
    7.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Composite haute résistance
  • Insérer le type de roulement
    Roulement à billes
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    NLGI 2 NSF H1 Qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Roulement de rechange
    PN-210T
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance

Aperçu

Description du fabricant
CRPS-PN210T PIL NOIR

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon