Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6250 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre60 mm
- Global Hauteur3.7969 po
- Longueur totale Diamètre6.8750 po
- Poids12 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantNLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale11789 lbf
- Roulement de rechangePN-212
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- SérieCRFS
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Insert en acier revêtu de nickel sans électrolyte à forte teneur en phosphore avec technologie d’étanchéité brevetée
- Joint à lèvres triple haute performance
- Les flingers en acier inoxydable et les matériaux pour les lèvres FKM offrent une forte résistance aux contaminants
- Spécialement conçu pour les industries avec des environnements de lavage corrosifs tels que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et la transformation chimique
- Les vis d'arrêt sont en acier inoxydable série 300
- Le contact équilibré à trois points espacé de 120° réduit les vibrations de distorsion de l’anneau intérieur, réduit le bruit et améliore la fiabilité