Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.5000 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Global Hauteur2.2031 po
- Longueur totale Diamètre3.4375 po
- Poids0.78 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantNLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement0 à 150 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Roulement de rechangePN-12T
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- SérieCRFC
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Insert en acier revêtu de nickel sans électrolyte à forte teneur en phosphore avec technologie d’étanchéité brevetée
- Joint à lèvres triple haute performance
- La combinaison de flingers en acier inoxydable et de matériaux pour les lèvres FKM offre une forte résistance aux contaminants
- Spécialement conçu pour les industries avec des environnements de lavage corrosifs tels que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et la transformation chimique
- Skwezloc est un collier de serrage concentrique qui se traduit par une concentricité presque parfaite de l’arbre à l’alésage du roulement et maintient une rondeur presque parfaite de la trajectoire de la bille, tout en réduisant la corrosion de contact
- Élimine les dommages à l’arbre du verrouillage de la vis de réglage et minimise les vibrations induites par les roulements pour un fonctionnement plus fluide et silencieux
- Le collier est enduit de fluoropolymère d’une vis à tête bombée Endurion TORX® qui dure 12 fois plus longtemps que les vis à tête hexagonale