Motion
CRFC-PN16T

SEALMASTER
CRFC-PN16T

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 1 po, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité haute performance
N° D’ARTICLE MI07490091
N° MFRCRFC-PN16T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFC-PN16T

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 1 po, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité haute performance
N° D’ARTICLE MI07490091
N° MFRCRFC-PN16T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3750 po
  • Angle de désalignement
    +/-2
  • Global Hauteur  
    2.3594 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7969 po
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel phosphoreux
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    712581
  • Numéro CUP du fabricant
    662461347683
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    PN-16T
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Série
    CRFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461347683

Aperçu

Description du fabricant
CRFC-PN16T 4 FLG BOULON
  • Joint haute performance
  • Complexe de lithium

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon