Motion
VFR2400R-5FZB

SMC CORP OF AMERICA
VFR2400R-5FZB

Vanne, solénoïde à 5 ports
N° D’ARTICLE MI07490418
N° MFRVFR2400R-5FZB
Prix120.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR2400R-5FZB

Vanne, solénoïde à 5 ports
N° D’ARTICLE MI07490418
N° MFRVFR2400R-5FZB
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
Prix120.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VFR
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
BASE ENFICHABLE DOUBLE VALVE VFR2400R-5FZB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté