Motion
22244EMBW33

TIMKEN
22244EMBW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 108 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07491189
N° MFR22244EMBW33
Prix7,887.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22244EMBW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 108 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07491189
N° MFR22244EMBW33
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
Prix7,887.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4.2520 po
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    108 mm
  • Poids
    130.75 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    415000 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796287167
  • Tr/min maximum (graisse)
    1300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    520000 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796287167

Aperçu

Description du fabricant
22244EMBW33 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues