Motion
22330-E1A-XL-M

FAG (SCHAEFFLER)
22330-E1A-XL-M

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 320 mm, largeur 108 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07492491
N° MFR22330-E1A-XL-M
Prix4,549.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
22330-E1A-XL-M

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 320 mm, largeur 108 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI07492491
N° MFR22330-E1A-XL-M
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
Prix4,549.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    108 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    93.255 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Guidé par rouleau
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 223..-E1A-XL-M, nervures extérieures symétriques 2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2.290 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    223

Aperçu

Description du fabricant
22330-E1A-XL-M
  • Acier de haute qualité
  • Géométrie et finition de surface optimisées
  • Capacité de charge dynamique et statique élevée
  • Vitesse limite plus élevée
  • Température de fonctionnement plus basse
  • Durée de vie prolongée du lubrifiant
  • Durée de vie des roulements plus longue
  • Efficacité accrue
  • Réduction des coûts d’exploitation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon