Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierB
- Disque Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de supportPapier
- GradeTrès fin
- Numéro de grainP320
- Nombre de disques25
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure de qualité P produit une coupe rapide et froide et une finition de surface plus uniforme
- L’endos robuste en latex/papier de poids B résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
- Le stéarate à base d’eau sans charge (sans remplissage) résiste à l’obstruction et augmente la durée de vie du disque
- L’adhésif sensible à la pression et le format de rouleau de disque lié permettent une application, un retrait et une distribution faciles
- Grain 240-800 pour finition fine