Motion
HRGL 3 A 19 PP UNC

HYDAC CORP
HRGL 3 A 19 PP UNC

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 0.75 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 3/4 po/tube de 19 mm
N° D’ARTICLE MI07494408
N° MFRHRGL 3 A 19 PP UNC
Prix5.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRGL 3 A 19 PP UNC

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 0.75 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 3/4 po/tube de 19 mm
N° D’ARTICLE MI07494408
N° MFRHRGL 3 A 19 PP UNC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.75 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 3/4 po, tube de 19 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube pour service standard
  • Type de pince
    Pince de tube - Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2096680
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRGL 3 A 19 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon