Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.2500 po
- Taille du boulon0.5625 po
- Alésage Diamètre2 po
- Global Hauteur3.4219 po
- Longueur totale Diamètre8.5000 po
- Poids8.4 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantNLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Roulement de rechangePN-32T
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- SérieCRFS
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461388655
Aperçu
- Insert en acier revêtu de nickel sans électrolyte à forte teneur en phosphore avec technologie d’étanchéité brevetée
- Joint à lèvres triple haute performance
- La combinaison de flingers en acier inoxydable et de matériaux pour les lèvres FKM offre une forte résistance aux contaminants
- Spécialement conçu pour les industries avec des environnements de lavage corrosifs tels que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et la transformation chimique
- La conception de la pince à collet concentrique Skwezloc donne une concentricité quasi parfaite de l’arbre à l’alésage du roulement et maintient une rondeur presque parfaite de la trajectoire de la bille, tout en réduisant la corrosion de contact
- Élimine les dommages à l’arbre du verrouillage de la vis de réglage et minimise les vibrations induites par les roulements pour un fonctionnement plus fluide et silencieux
- Le collet enduit de fluoropolymère avec vis d’assemblage à tête TORX® enduite Endurion dure 12 fois plus longtemps que les vis d’assemblage à tête hexagonale
- Les roulements RMW (Reduced Maintenance Washdown) ont un raccord bouché, sans lubrifiant