Motion
HRS 3 S 33.7 PA UNC

HYDAC CORP
HRS 3 S 33.7 PA UNC

Collier de serrage pour tuyaux robustes – montage sur plaque de soudure, 1.33 po de diamètre, moitiés en polyamide, tuyau de 1 po
N° D’ARTICLE MI07496553
N° MFRHRS 3 S 33.7 PA UNC
Prix21.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 3 S 33.7 PA UNC

Collier de serrage pour tuyaux robustes – montage sur plaque de soudure, 1.33 po de diamètre, moitiés en polyamide, tuyau de 1 po
N° D’ARTICLE MI07496553
N° MFRHRS 3 S 33.7 PA UNC
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
Prix21.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    3/8 – 16 x 2-3/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.33 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 2,54 cm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polyamide
  • Style de pince
    Collier de serrage robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2095875
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRS 3 S 33.7 PA UNC

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon