Motion
PL140X190AD

TSUBAKI (UST)
PL140X190AD

Bague sans clé - série AD, DI 140 mm, D.E 190 mm
N° D’ARTICLE MI07498325
N° MFRPL140X190AD
Prix1,950.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL140X190AD

Bague sans clé - série AD, DI 140 mm, D.E 190 mm
N° D’ARTICLE MI07498325
N° MFRPL140X190AD
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
Votre prix1,950.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M14x90
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17550 psi
  • Poussée transmise maximale
    202320 lb
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Taille de la vis
    M14x90
  • Pression de contact de l’arbre
    164 N/mm^2
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    166 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    46393 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Série
    PUBLICITÉ
  • Force axiale transmissible
    202320 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL140X190AD POWER-LOCK TC#3553640