Motion
PL160X210AD

TSUBAKI (UST)
PL160X210AD

Bague sans clé - série AD, DI 160 mm, D.E 210 mm
N° D’ARTICLE MI07498326
N° MFRPL160X210AD
Prix2,118.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL160X210AD

Bague sans clé - série AD, DI 160 mm, D.E 210 mm
N° D’ARTICLE MI07498326
N° MFRPL160X210AD
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
Votre prix2,118.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M14x90
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17840 psi
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Taille de la vis
    M14x90
  • Pression de contact de l’arbre
    163 N/mm^2
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    17
  • Série
    PUBLICITÉ

Aperçu

Description du fabricant
PL160X210AD VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE