Motion
B122203
Bague sans clé - série B112 , 2.1875 po DI, 3.3460 po OD, 2.5980 po LTB
N° D’ARTICLE MI07498385
N° MFRB122203
Prix317.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série B112 , 2.1875 po DI, 3.3460 po OD, 2.5980 po LTB
N° D’ARTICLE MI07498385
N° MFRB122203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix317.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 55
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Taille de l’alésage
    2.1875 po
  • Pression de contact du moyeu
    18933 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5980 po
  • Poussée transmise maximale
    41377 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.3460 po
  • Longueur totale
    2.5980 po
  • Taille de la vis
    M8x55
  • Poids
    2.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    30 lb-pi
  • Couple maximum transmis
    3771 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    41377 lb
  • CUP_NON
    662345042451

Aperçu

Description du fabricant
B122203 B112 2-3/16" KEYLESS LOCKING
  • Fournit une connexion arbre à moyeu à haut rendement et sans jeu grâce à un ajustement à interférence mécanique
  • Convient mieux aux applications qui nécessitent une installation encastrée de la bague sans mouvement axial du composant monté par rapport à l’arbre pendant le serrage
  • Conception large et double conique pour une transmission de couple et une capacité de moment de flexion améliorées
  • Concentricité exceptionnelle avec les moyeux à forage traversant
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Autocentrage
  • Élimine le besoin de tenir l’arbre ou la machine de verrouillage lors de l’application du couple d’installation
  • Installation encastrée sans avoir besoin d’un contre-alésage
  • Conforme à la norme RoHS
  • Capacité de transmettre des couples plus élevés
  • Possibilité de montage sur des rainures de clavette existantes
  • Ajustement axial et radial complet

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon