Motion
259-4411-20
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4411 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI07499309
N° MFR259-4411-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4411 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI07499309
N° MFR259-4411-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1.25 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/8 po
  • Hauteur
    2.00 po
  • Taille hexagonale
    2 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.07 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Diamètre du tuyau
    1.0500 po, 26.69 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1.05 po
  • Longueur
    3.43 po
  • Diamètre extérieur
    1.91 po
  • Longueur totale
    3.43 po
  • Poids global
    1.38 lb
  • Taille du filetage
    1 5/8 - 12
  • Poids
    1.38 lb
  • Largeur
    2.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Passivé
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Type de connexion
    Femelle 37 °pivotant
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/8 - 12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Passivé
  • Finition/revêtement
    Passivé
  • Famille de raccords
    Évasé JIC 37deg
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Élargissement JIC 37
  • Numéro de catalogue du fabricant
    259-4411-20
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type de joint
    Évasement JIC 37 °
  • Angle assis
    37 °
  • Émerillon
    Émerillon
  • Angle de filetage
    60 °
  • Type de fil
    Femelle 37 °pivotant
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Pression de service
    2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
259-4411-20 RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production