Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Longueur11.3800 po, 289.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal5508 po/lb;622.32 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue3190 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition17.5000 po;444.50 mm
- Longueur des dimensions d’expédition40.0000 po;1016 mm
- Largeur des dimensions d’expédition37.0000 po;939.80 mm
- Poids154 lb, 69.853 kg
- Largeur8.5000 po, 215.90 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance11.13 hp
- Puissance nominale en service normal11.13 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeEntrée de couplage flexible
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM842-15-L-180
- Puissance d’entrée maximale11.13 hp
- Type de montageBase
- Sortie10.2 hp;7.606 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue14189.8 N, 3190 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)5508 po-lb;622.32 Nm