Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Changement automatiqueM9BW - Solide, universel, 2 fils, horizontal
- Type de cylindre compactVerrouillage
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCLQ
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- Nombre de commutateurs automatiques3
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- SérieCLQ
Aperçu
- Profil bas avec unité de verrouillage compacte
- Deux types de montage
- Le verrouillage est possible à n’importe quelle position dans toute la course
- La direction de verrouillage peut être sélectionnée
- Déverrouillage manuel facile