Motion
HRZ 1 A 10-10 PA M

HYDAC CORP
HRZ 1 A 10-10 PA M

Pince à tuyau double - montage sur plaque de soudure, 0.39 po de diamètre, moitiés en polyamide, tuyau 1/8 po
N° D’ARTICLE MI07501343
N° MFRHRZ 1 A 10-10 PA M
Prix9.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRZ 1 A 10-10 PA M

Pince à tuyau double - montage sur plaque de soudure, 0.39 po de diamètre, moitiés en polyamide, tuyau 1/8 po
N° D’ARTICLE MI07501343
N° MFRHRZ 1 A 10-10 PA M
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
Prix9.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    M6 x 35
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.39 po
  • Taille de la pince
    1
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1/8 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et boulon à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polyamide
  • Style de pince
    Pince à tuyau double
  • Type de pince
    Collier de serrage - modèle double
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2088921
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
HRZ 1 A 10-10 PA M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté