Motion
23064  MB C3

FAG (SCHAEFFLER)
23064 MB C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 480 mm, largeur 121 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07501502
N° MFR23064 MB C3
Prix23,772.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23064 MB C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 480 mm, largeur 121 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07501502
N° MFR23064 MB C3
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
Prix23,772.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    121 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    176.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 230..-BEA-XL-MB1, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    3 Trous d’huile et rainure de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4047643153515
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    920 tr/min
  • Vitesse maximale
    1480 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4047643153515

Aperçu

Description du fabricant
23064-BEA-XL-MB1-C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
  • Unités autobloquantes à double rangée comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs pleins et des rouleaux cylindriques avec cages
  • Anneaux intérieurs avec alésages cylindriques ou coniques
  • Rainures d’huile et trous dans la bague extérieure