Motion
CDM2B32-25TZ-M9PVZ

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B32-25TZ-M9PVZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07502165
N° MFRCDM2B32-25TZ-M9PVZ
Prix181.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B32-25TZ-M9PVZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07502165
N° MFRCDM2B32-25TZ-M9PVZ
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
Prix181.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    5 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, Vertical
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2B32-25TZ-M9PVZ CYLINDRE, AIR

Les clients ont également acheté