Motion
CDM2C32TF-125AZ-M9PSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C32TF-125AZ-M9PSDPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07502168
N° MFRCDM2C32TF-125AZ-M9PSDPC
Prix231.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C32TF-125AZ-M9PSDPC

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07502168
N° MFRCDM2C32TF-125AZ-M9PSDPC
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
Prix231.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M12-4 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 3 fils PNP horizontal
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Manille simple
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    G
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2C32TF-125AZ-M9PSDPC CYLINDRE, AIR

Les clients ont également acheté