Spécifications
Détails
- Cote anti-arcs9 cal/cm2
- CouleurVert foncé
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811057122
- MatérielSergé en mélange OPF
- Type de produitCombinaisons
- CUP_NON845811057122
Aperçu
- Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures
- Évacue l’humidité et sèche rapidement
- Excellent confort et protection durable
- Deux poches à la poitrine avec rabats et fermeture à bouton-pression
- Action arrière pour augmenter les mouvements
- Bande de taille élastique intégrée
- Fermeture à glissière ignifuge recouverte à l’avant avec boutons-pression supplémentaires
- Le tissu ignifuge ne fond pas, ne coule pas et ne s’enflamme pas
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Le tissu antistatique répond aux exigences en matière de facteur de protection et de demi-temps de carie