Motion
C02400401000M

AS RAYMOND
C02400401000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0400 in Wire Size, 39.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07506235
N° MFRC02400401000M
Prix2.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400401000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0400 in Wire Size, 39.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07506235
N° MFRC02400401000M
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
Prix2.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00423 lb
  • Taille du fil
    0.0400 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400401000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    39.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400401000M COMP PRINTEMPS