Motion
63772 1/2 X 24 80+ CUBITRON 984F FLEXIBLE COMPLET 6437296 00076308637729

3M
63772 1/2 X 24 80+ 984F FULL FLEX CUBITRON 6437296 00076308637729

63772 1/2 X 24 80+ CUBITRON 984F FLEXIBLE COMPLET 6437296 00076308637729
N° D’ARTICLE MI07506813
N° MFR63772 1/2 X 24 80+ 984F FULL FLEX CUBITRON 6437296 00076308637729
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
63772 1/2 X 24 80+ 984F FULL FLEX CUBITRON 6437296 00076308637729

63772 1/2 X 24 80+ CUBITRON 984F FLEXIBLE COMPLET 6437296 00076308637729
N° D’ARTICLE MI07506813
N° MFR63772 1/2 X 24 80+ 984F FULL FLEX CUBITRON 6437296 00076308637729
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308637729
  • CUP_NON
    00076308637729

Aperçu

Description du fabricant
63772 1/2 X 24 80+ PO 984F COMPLET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M se fracture continuellement en pointes tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement, ce qui aide à augmenter la productivité
  • Conçu pour fonctionner à froid, réduisant la décoloration/l’oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • La durée de vie de la courroie est beaucoup plus longue, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
  • L’endos de poids YF excelle dans les applications d’acier inoxydable à moyenne/haute pression, de chrome cobalt et d’alliage de nickel