Spécifications
Dimensions
- Buse Diamètre1.30 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Pression d'aspiration maximale-84 kPa
- Norme de filetageNPTF
Aperçu
- Générateur d’aspiration avec vanne et commutateur (métrique)
- Diamètres de buse : 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm et 1.5mm
- Styles de carrosserie avec ou sans valve
- Diverses options de fil de connexion et de connecteur
- Différents modèles d’interrupteurs à vide
- Diverses options d’entrée électrique de l’interrupteur à vide