Motion
231/560CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
231/560CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 920 mm, largeur 280 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07507668
N° MFR231/560CAMKP55W507
Prix158,340.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
231/560CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 920 mm, largeur 280 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07507668
N° MFR231/560CAMKP55W507
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
Prix158,340.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Extérieur Diamètre  
    920 mm
  • Global Largeur  
    280 mm
  • Poids
    1610.87 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    7850000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176825057
  • Tr/min maximum (graisse)
    240 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    1550000 N
  • CUP_NON
    029176825057

Aperçu

Description du fabricant
231/560CAMKP55W507 BRG