Motion
23196CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23196CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 790 mm, largeur 248 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07507683
N° MFR23196CAMKC3P55W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23196CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 790 mm, largeur 248 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07507683
N° MFR23196CAMKC3P55W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Extérieur Diamètre  
    790 mm
  • Global Largeur  
    248 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176792915
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176792915

Aperçu

Description du fabricant
23196CAMKC3P55W507 BRG