Motion
23160CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23160CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI07509353
N° MFR23160CAMC3P55W509
Prix21,779.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23160CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 160 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI07509353
N° MFR23160CAMC3P55W509
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
Prix21,779.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Poids
    273.88 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176646447
  • Tr/min maximum (graisse)
    500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176646447

Aperçu

Description du fabricant
23160CAMC3P55W509 BRG