Motion
23180 CA/C083W33

SKF
23180 CA/C083W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07510051
N° MFR23180 CA/C083W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23180 CA/C083W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07510051
N° MFR23180 CA/C083W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    200 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C3,
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570702002
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    231
  • CUP_NON
    7316570702002

Aperçu

Description du fabricant
23180 CA/C083W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C3,