Spécifications
Dimensions
- Hauteur3 po
- Longueur38 po à 60 po
- Charge de travail maximale15 lb
- TailleTrousse
- Poids0.75 lb
- Largeur12 po
Détails
- Type d’accessoireTrousse d’attache pour outil électrique
- CouleurOrange/Noir
- Description3191 Trousse d’attache pour outils électriques - 10lbs / 4.5kg
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantagesLa trousse d’attache pour outils électriques Squids® 3191 vous permet d’attacher un outil électrique 10lbs /4.5kg standard, ce qui facilite l’utilisation de vos outils électriques au travail tout en empêchant les objets tombés lors de travaux en hauteur. CE QUI EST INCLUS comprend une longe à outil à mousqueton simple Squids® 3100F(x) et un piège à outil électrique Squids® 3780L . OUTILS RECOMMANDÉS La trousse contient des solutions de produits pour la fixation des perceuses électriques sans fil et des visseuses à percussion sans fil. DROITPOUR INSTALLATION Les points de connexion des longes à outils ne sont pas toujours facilement disponibles sur les outils, ce qui peut créer un environnement dangereux lors du travail en hauteur. Il suffit d’ouvrir les sangles autoagrippantes du piège à outils électriques et de placer l’extrémité batterie de l’outil électrique dans le piège à outils électriques, avec l’arrière de la batterie près de l’anneau en forme de D du piège. Serrez les sangles à boucles et à crochets sur le piège à outils électriques pour fixer l’outil électrique à l’intérieur. Voir les instructions complètes pour plus de détails.
- Groupe et classeLonges
- Code d’harmonisation4202.92.9336
- Comprend1 chapeau
- Numéro CUP du fabricant720476196617
- Gamme de produitscalmars
- SérieTrousses d’attache d’outils
- CUP_NON720476196617
Aperçu
- La trousse d’attache pour outils électriques Squids® 3191 vous permet d’attacher un outil électrique 10lbs /4.5kg standard, ce qui facilite l’utilisation de vos outils électriques au travail tout en empêchant les objets tombés lors de travaux en hauteur. CE QUI EST INCLUS comprend une longe à outil à mousqueton simple Squids® 3100F(x) et un piège à outil électrique Squids® 3780L . OUTILS RECOMMANDÉS La trousse contient des solutions de produits pour la fixation des perceuses électriques sans fil et des visseuses à percussion sans fil. DROITPOUR INSTALLATION Les points de connexion des longes à outils ne sont pas toujours facilement disponibles sur les outils, ce qui peut créer un environnement dangereux lors du travail en hauteur. Il suffit d’ouvrir les sangles autoagrippantes du piège à outils électriques et de placer l’extrémité batterie de l’outil électrique dans le piège à outils électriques, avec l’arrière de la batterie près de l’anneau en forme de D du piège. Serrez les sangles à boucles et à crochets sur le piège à outils électriques pour fixer l’outil électrique à l’intérieur. Voir les instructions complètes pour plus de détails.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation