Motion
19662
Trousse d’attache pour longe de poignet Squids® – Charge de travail maximale de 2 lb, taille : trousse
N° D’ARTICLE MI07510870
N° MFR19662
Prix60.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’attache pour longe de poignet Squids® – Charge de travail maximale de 2 lb, taille : trousse
N° D’ARTICLE MI07510870
N° MFR19662

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix60.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2 po
  • Longueur
    7 po
  • Charge de travail maximale
    2 lb
  • Taille
    Trousse
  • Poids
    0.56 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse de sangle pour poignet
  • Couleur
    Noir/Blanc
  • Description
    3192 Kit d’attache de longe de poignet - 3lbs / 1.4kg
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    La trousse d’attache de la longe de poignet Squids® 3192 vous permet d’attacher jusqu’à quatre outils 3lbs / 1.4kg , ce qui facilite l’utilisation de vos outils au travail tout en empêchant les objets tombés lorsque vous travaillez en hauteur. CE QUI EST INCLUS comprend une longe à dragonne à enfiler Squids® 3116 avec boucle, un rouleau de 12ft /3.7m de piège à ruban autoadhésif Squids® 3755 et trois queues d’outils élastiques amovibles Squids® 3103 . OUTILS RECOMMANDÉS La trousse contient des solutions de produits pour attacher les petits outils à main pesant moins de 3lbs /1.4kg , y compris : pinces, marteaux à griffe, marteaux traîneaux, pattes de chat, couteaux utilitaires, scies à cloison sèche/à mâchoires, couteaux à calfeutrer, pinces et truelles. DROITPOUR INSTALLATION Les points de connexion des longes à outils ne sont pas toujours facilement disponibles sur les outils, ce qui peut créer un environnement dangereux lors du travail en hauteur. Voir les instructions complètes pour plus de détails.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Code d’harmonisation
    6307.90.9889
  • Comprend
    1 longe
  • Numéro CUP du fabricant
    720476196624
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Trousses d’attache d’outils
  • CUP_NON
    720476196624

Aperçu

Description du fabricant
3192 TROUSSE D’ATTACHE POUR CORDON À POIGNET - 3LBS
  • La trousse d’attache de la longe de poignet Squids® 3192 vous permet d’attacher jusqu’à quatre outils 3lbs / 1.4kg , ce qui facilite l’utilisation de vos outils au travail tout en empêchant les objets tombés lorsque vous travaillez en hauteur. CE QUI EST INCLUS comprend une longe à dragonne à enfiler Squids® 3116 avec boucle, un rouleau de 12ft /3.7m de piège à ruban autoadhésif Squids® 3755 et trois queues d’outils élastiques amovibles Squids® 3103 . OUTILS RECOMMANDÉS La trousse contient des solutions de produits pour attacher les petits outils à main pesant moins de 3lbs /1.4kg , y compris : pinces, marteaux à griffe, marteaux traîneaux, pattes de chat, couteaux utilitaires, scies à cloison sèche/à mâchoires, couteaux à calfeutrer, pinces et truelles. DROITPOUR INSTALLATION Les points de connexion des longes à outils ne sont pas toujours facilement disponibles sur les outils, ce qui peut créer un environnement dangereux lors du travail en hauteur. Voir les instructions complètes pour plus de détails.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon