Spécifications
Dimensions
- Hauteur3 po
- Longueur51 po
- Charge de travail maximale2 lb
- TailleTrousse
- Poids0.69 lb
- Largeur10 po
Détails
- CouleurJaune/Orange
- Description3190 Kit Kit d'attache ruban à mesurer - 2lbs / 0.9kg
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantagesLa trousse d’attache pour ruban à mesurer Squids® 3190 vous permet d’attacher un ruban à mesurer standard 2lbs /0.9kg , ce qui facilite l’utilisation de votre ruban à mesurer tout en empêchant les objets de tomber lorsque vous travaillez en hauteur. CE QUI EST INCLUS comprend une longe en spirale Squids® 3130S et un piège à ruban à mesurer Squids® 3770 . INSTALLATION DROITE Les points de raccordement pour les longes à outils ne sont pas toujours facilement accessibles, ce qui peut créer un environnement dangereux lors du travail en hauteur. Apprenez comment attacher vos outils à l’aide des produits inclus dans la trousse ici. Aucune extrémité de ruban et d’outil n’est requise pour cette trousse pratique d’attache de ruban à mesurer! Il suffit d’ouvrir les sangles à boucles et à crochets sur le piège à ruban à mesurer 3770 . Placez le ruban à mesurer à l’intérieur du piège, avec l’arrière du ruban à mesurer face à l’anneau en forme de D à l’arrière du piège. Ajuster et serrer les sangles à boucles et à crochets en conséquence. Fixez la longe à outil à bobine 3130S à l’anneau en forme de D pour compléter votre système d’attache. Voir les instructions complètes pour plus de détails.
- Groupe et classeLonges
- Code d’harmonisation4202.92.9100
- Comprend1 paire de manchons de bras de refroidissement
- Numéro CUP du fabricant720476196600
- Gamme de produitscalmars
- SérieTrousses d’attache d’outils
- CUP_NON720476196600
Aperçu
- La trousse d’attache pour ruban à mesurer Squids® 3190 vous permet d’attacher un ruban à mesurer standard 2lbs /0.9kg , ce qui facilite l’utilisation de votre ruban à mesurer tout en empêchant les objets de tomber lorsque vous travaillez en hauteur. CE QUI EST INCLUS comprend une longe en spirale Squids® 3130S et un piège à ruban à mesurer Squids® 3770 . INSTALLATION DROITE Les points de raccordement pour les longes à outils ne sont pas toujours facilement accessibles, ce qui peut créer un environnement dangereux lors du travail en hauteur. Apprenez comment attacher vos outils à l’aide des produits inclus dans la trousse ici. Aucune extrémité de ruban et d’outil n’est requise pour cette trousse pratique d’attache de ruban à mesurer! Il suffit d’ouvrir les sangles à boucles et à crochets sur le piège à ruban à mesurer 3770 . Placez le ruban à mesurer à l’intérieur du piège, avec l’arrière du ruban à mesurer face à l’anneau en forme de D à l’arrière du piège. Ajuster et serrer les sangles à boucles et à crochets en conséquence. Fixez la longe à outil à bobine 3130S à l’anneau en forme de D pour compléter votre système d’attache. Voir les instructions complètes pour plus de détails.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation