Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.17 po
- Longueur totale5.50 po
- Largeur totale3.17 po
- Taille du portSAE 6 (9/16–18 UNF)
Détails
- Débit continu19 L/min
- Déplacement4.5 po3/r
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Débit maximum5 gal/min
- Pression maximale du système2030 psi
- Type de montageAucun sur la face du port 4X M10X1.5-6H sur la face de montage
- Type de circuit neutreCentre ouvert
- Plage de pression de fonctionnement140 bars
- Configuration du portSAE 6 (9/16–18 UNF)
- Type de réactionNon-réaction
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Série5
- Options de vanneSoupape de décharge d’entrée, clapet antiretour de direction manuelle
- Pression de service140 bars
Aperçu
- Ces unités ont une meilleure efficacité (baisse de pression plus faible) que les unités concurrentes
- En plus de la flexibilité d’installation offerte par les deux options d’unités, cette nouvelle gamme de produits offre la meilleure sensation de direction de sa catégorie et offre un centrage net
- La puissance en option au-delà des unités de commande de direction fournit la direction et le débit aux fonctions de soupape auxiliaires, et peut être utilisée dans les systèmes à centre ouvert dans la plage de pression moyenne