Motion
1072532

SICK INC
1072532

1072532
N° D’ARTICLE MI07514026
N° MFR1072532
Prix776.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SICK INC
1072532

1072532
N° D’ARTICLE MI07514026
N° MFR1072532

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix776.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Mesure les grandes surfaces jusqu’à une portée de détection de 3.8 m, p. ex., baies à plusieurs profondeurs dans les systèmes de stockage et de convoyeur • Détection fiable des objets, p. ex., même avec des surfaces brillantes ou noir de jais et des reflets d’arrière-plan • La zone lumineuse très visible simplifie l’alignement du capteur de proximité photoélectrique • Précision, réglage simple avec potentiomètre ou bouton d'apprentissage • Sans danger pour les yeux grâce au laser Classe 1 • Niveaux élevés de disponibilité et de durabilité • Robuste même lorsqu'il est soumis à des charges mécaniques élevées grâce au boîtier VISTAL. • Le petit boîtier offre une grande flexibilité en termes de conception de la machine • IO-Link étend la fonctionnalité
  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
1072532 CAPTEUR WTT12LC-B2563
  • Mesure de grandes surfaces jusqu’à une portée de détection de 3.8 m, p. ex., baies multiprofondeurs dans les systèmes de stockage et de convoyeur
  • Détection fiable des objets, par exemple, même avec des surfaces brillantes ou noir de jais et des reflets de fond
  • La zone lumineuse très visible simplifie l’alignement du capteur de proximité photoélectrique
  • Réglage précis et simple avec potentiomètre ou bouton d’apprentissage
  • Sécuritaire pour les yeux grâce au laser de classe 1
  • Niveaux élevés de disponibilité et de durabilité
  • Robuste même lorsqu’il est soumis à des charges mécaniques élevées grâce au boîtier VISTAL.
  • Le petit boîtier offre une grande flexibilité en termes de conception de machine
  • IO-Link étend la fonctionnalité