Motion
23222CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
23222CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 69.8 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07515768
N° MFR23222CAMC3W507
Prix1,568.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23222CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 69.8 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07515768
N° MFR23222CAMC3W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,568.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    69.80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176826313
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • CUP_NON
    029176826313

Aperçu

Description du fabricant
23222CAMC3W507 BRG