Motion
QMF13403

TIMKEN
QMF13403

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 4-1/2 po , montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07516234
N° MFRQMF13403
Prix5,827.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMF13403

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleaux sphériques, 4-1/2 po , montage sur bride 4-Bolt, collet excentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07516234
N° MFRQMF13403
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
Prix5,827.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.3800 po
  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    66.744 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450502665
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450502665

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE QMF13403 4-1/2 PO
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion