Motion
81 11 250

KNIPEX
81 11 250

Pinces à prise de tuyau de 10 po - mâchoires en plastique remplaçables
N° D’ARTICLE MI07518455
N° MFR81 11 250
Prix94.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
81 11 250

Pinces à prise de tuyau de 10 po - mâchoires en plastique remplaçables
N° D’ARTICLE MI07518455
N° MFR81 11 250
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
Prix94.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    3/4 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Poids à l’expédition
    0.804 lb
  • Hauteur de pièce unique
    3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    10 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    10 1/8 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Largeur de l’outil
    2 5/16 po.
  • Poids
    0.76
  • Largeur
    2 5/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Finition couleur
    Rouge
  • Description
    Pinces de préhension de tuyaux - mâchoires en plastique remplaçables
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique antidérapant
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Type de poignée
    Plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    3/8 po à 3 po
  • Numéro CUP du fabricant
    843221021535
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Capacité maximale des mâchoires
    3/8 po à 3 po
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221021535
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
PINCES À SIPHON ET CONNECTEUR 81-11-250
  • Idéal pour serrer et relâcher les joints de tuyau en plastique, écrous union ronds, de 3/8 po à 3 po.
  • Réglage fin par bouton-poussoir pour un ajustement parfait sur les pièces de différentes tailles.
  • La mâchoire souple est un outil idéal pour les fiches canon dans les connexions électriques et d’aviation dans les applications automobiles, de camions et de remorques à haute performance.
  • Conception de joint de boîte pour une plus grande stabilité.
  • 25 positions de réglage.
  • Avec mâchoires en plastique échangeables pour éviter de rayer les surfaces de travail.
  • Deux versions de remplacements de mâchoires disponibles - 81 19 250 V01 mâchoires rouges, 81 19 250 V02 mâchoires doubles rouges/bleues.
  • Mâchoires en plastique faciles à remplacer : il suffit de dévisser la vis, de retirer la mâchoire en plastique et d’inverser le processus de remplacement de la mâchoire en plastique.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.