Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale103 mm
- Longueur totale110 mm
- Largeur totale75 mm
- Taille du portSAE 20 (1-5/8–12 UN)
Détails
- À utiliser avecVanne de bobine WK10A-01 , vanne de bobine WK10C-01 , vanne de bobine WK10D-01 , vanne de bobine WK10K-01 , vanne de bobine WK10L-01 , vanne de bobine WK10N-01 , vanne de bobine WK10P-01 , vanne de bobine WK10R-01 , vanne de bobine WK10V-01 , vanne de bobine WK10W-01 , vanne de bobine WK10X-01 , vanne de bobine WK10Y-01 , vanne de bobine WK10Z-01 , vanne de champignon WS10W-01
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Matériau du joint toriqueViton®
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePOM
- TypeBobine de solénoïde
Aperçu
- 1/4” - 2” Conception à passage intégral
- Raccords de joint torique NPT ou SAE
- Boîtiers en acier au carbone ou en acier inoxydable
- Boîtier de bloc : Tailles 06 - 25
- Boîtier forgé : Tailles 32 - 50
- Joints à bille : polyacétal (standard)
- Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
- Pression de fonctionnement : jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
- Plage de température : 14˚F à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure