Motion
S-WHS-4SB-4SL-SZB

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-WHS-4SB-4SL-SZB

Matériau de roue en acier inoxydable, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 850 lb
N° D’ARTICLE MI07519131
N° MFRS-WHS-4SB-4SL-SZB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
S-WHS-4SB-4SL-SZB

Matériau de roue en acier inoxydable, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 850 lb
N° D’ARTICLE MI07519131
N° MFRS-WHS-4SB-4SL-SZB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.0000 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 x 5.0000 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    850 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Balle scellée de précision SS
  • Couleur de la roue
    Acier inoxydable
  • Matériau de la roue
    Acier inoxydable
  • Type de matériau de roue
    Acier inoxydable
  • Type de roue
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
S-WHS-4SB-4SL-SZB ROULETTES PIVOTANTES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté