Motion
CDQMA50TF-40
CYLINDRE COMPACT CQM AVEC GUIDE avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI07519664
N° MFRCDQMA50TF-40
Prix133.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQM AVEC GUIDE avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI07519664
N° MFRCDQMA50TF-40
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
Prix133.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    40 mm

Détails

  • Changement automatique
    A96 - Reed, V c.c., DEL, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Tige de guidage
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQM
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Filetage de port standard
    G
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQM

Aperçu

Description du fabricant
CDQMA50TF-40
  • Cylindre compact de type tige de guidage
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Courses standard (mm) : 5 à 100
  • 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
  • Précision non rotative de 0.2 ou moins

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon